Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T523V686M035APE070 KONDENSAT 68UF 35V TANT POLYMER BAUF V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886120
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T523V686M035APE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktpalette: T523 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.42 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T523V686M035APE070, 3886120, 388-6120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 1,61*
    € 2,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 4,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,83*
    € 5,7477
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.