Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS MUSBD111M1 USB-BUCHSE, 2.0, TYP B, 4POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882554
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBD111M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBD111M1, 3882554, 388-2554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,15*
    € 15,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,13*
    € 18,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.