Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 86564520065LF STIFTKONTAKT, D-SUB, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882170
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86564520065LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder von Amphenol
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 86564520065LF, 3882170, 388-2170
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    20000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0592*
    € 0,1205*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,27*
    € 1,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 2.410,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.