Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 75869-304LF STIFTLEISTE 20POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3882013
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75869-304LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: FCI Quickie 75869 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 20pol, stiftleiste, stiftleiste fci, Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 75869-304LF, 3882013, 388-2013
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,80*
    € 1,33*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 1,35*
    18
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,37*
    Lager 139
    5355
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,586*
    € 2,02*
    1 Tag
    4
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,378*
    € 1,63982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 18 520 7324
    ab € 0,96*
    Ähnlich
    Harting
    09 18 520 6324
    ab € 0,7682*
    Ähnlich
    Harting
    09 19 520 7324
    ab € 1,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.