Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 67996-420HLF STIFTLEISTE 20POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881857
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     67996-420HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: FCI BergStik 67996 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 67996-420HLF, 3881857, 388-1857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,355*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    6-146256-0
    ab € 2,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.