Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 67996-210HLF STIFTLEISTE 10POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881848
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     67996-210HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: FCI BergStik 67996 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 67996-210HLF, 3881848, 388-1848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,339*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5-146256-5
    ab € 0,886*
    Ähnlich
    Molex
    10897101
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Amphenol
    67996-410HLF
    ab € 0,581*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.