Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 62684-342100ALF BUCHSE, FFC/FPC, 34POS, 1REIHE, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881793
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62684-342100ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FCI OPU Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • Anzahl der Kontakte: 34 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder fci, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 62684-342100ALF, 3881793, 388-1793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,30*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    54104-3431
    ab € 1,24*
    Ähnlich
    Molex
    54132-3462
    ab € 0,986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.