Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 62674-121121ALF BUCHSE, FFC/FPC, 12POS, 1REIHE, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881790
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62674-121121ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FCI SFV-S Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse fci, buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 62674-121121ALF, 3881790, 388-1790
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,285*
    € 0,399*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,57*
    € 1,07*
    1 Tag
    622
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 1,10*
    7 Tage
    nicht lagernd
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 1,10*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 6,83*
    € 10,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 399,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.