Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 20021121-00010D1LF STECKV. STIFTLEISTE 10P 2REIH 1.27MM SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881669
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20021121-00010D1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Minitek127 20021121 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 20021121-00010D1LF, 3881669, 388-1669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,423*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harwin
    M50-3600542
    ab € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.