Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ABLP1A12085 AC/DC-NETZTEIL, 12V, 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880952
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLP1A12085
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: Modicon ABLP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Kleinverteiler, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 12v 100w, einbau netzteil, einbaunetzteil 100w, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, SCHNEIDER ELECTRIC, ABLP1A12085, 3880952, 388-0952
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 48,60*
    € 61,98*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 48,45*
    € 62,09*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 48,64*
    € 62,24*
    Frei Haus
    ab € 49,50*
    € 63,21*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 78,70*
    € 107,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,67*
    € 128,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,83*
    € 123,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,68*
    € 103,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,75*
    € 102,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,70*
    € 93,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.