Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0677 KÜHLKÖRPER-GEHÄUSE 116.5MMX90MMX48.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879701
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Entwicklungsboards
Zur Verwendung mit: DFRobot LattePanda V1-Boards
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 48.5 mm
  • Außenbreite: 90 mm
  • Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
  • Außentiefe: 116.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,04*
    € 55,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,20*
    € 50,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.