Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0535 POWER-MANAGEMENT-MODUL, SOLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879648
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: IoT-Projekte und Projekte im Bereich erneuerbare Energie
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Solar-Power-Manager, 3 schwarze Jumper, 4 M3-Abstandhalter aus Nylon, 4 M3-Edelstahlschrauben, Adapter, Silikonpad
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LTC3652
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 51,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,50*
    € 58,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,60*
    € 56,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,85*
    € 55,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.