Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUABBK KEYSTONE-KUPPLUNG USB 2.0 TYP A/B-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3879381
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUABBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 4 -polig
  • Ausgangspositionen: 4 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: USB 2.0 B
  • In-Line-Steckverbinder A: USB 2.0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Modulare, Steckverbinder, TUK, KCUABBK, 3879381, 387-9381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TUK
    KCUABBKPM
    ab € 4,17*
    Zubehör
    TUK
    KCUAA2BK
    ab € 4,41*
    Zubehör
    TUK
    KCUABBKDPM
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.