Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82476A1473M000 DROSSEL, 47UH, 1600MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3877504
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82476A1473M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: B82476A1 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9.4 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 12.95 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EPCOS, B82476A1473M000, 3877504, 387-7504
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    589
    1
    € 14,99*
    ab € 0,566*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002801
    ab € 0,252*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.