Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60760-00098-15 KLEBEBAND, BODENMARKIERUNG, 50MM X 33M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3876264
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00098-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: 60760 Series
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Bodenmarkierung
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Naturkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m blau, bodenmarkierband, bodenmarkierband blau, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 60760-00098-15, 3876264, 387-6264
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Stück
    € 5,49*
    ab € 9,50*
    € 12,60*
    7 Tage
    unbekannt
    6
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 8,57*
    € 13,36*
    16 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 10,75*
    € 14,09*
    6
    pro Stück
    € 4,60*
    ab € 10,27*
    € 14,22*
    Lager 139
    162
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 9,94*
    € 16,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    tesa
    60760-00097
    ab € 8,52*
    Ähnlich
    tesa
    60760-00096
    ab € 8,53*
    Ähnlich
    tesa
    60760-00095-15
    ab € 8,78*
    Ähnlich
    tesa
    60760-00094-15
    ab € 8,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.