Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS AA6B4-GC11KA143L/37C NTC-THERMISTOR, 22KOHM, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3875117
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AA6B4-GC11KA143L/37C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: AB Series
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 22 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Beta-Wert (K): 3500 K
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, AA6B4-GC11KA143L/37C, 3875117, 387-5117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,64*
    € 82,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,13*
    € 60,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,80*
    € 55,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,86*
    € 48,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,97*
    € 41,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.