Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF2131TFY ECHTZEITUHR, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874833
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF2131TFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: HLSON
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS:hh
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: JJJJ-MM-TT
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C, SPI
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, NXP, PCF2131TFY, 3874833, 387-4833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.