Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACR0301U CHIP-ANTENNE, 7.37GHZ, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874787
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACR0301U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: ACR Series
  • Antennenbaugröße: 3.2mm x 1.6mm x 1.1mm
  • Mittenfrequenz: 7.37 GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACR0301U, 3874787, 387-4787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,387*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.