Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDDV-48.000MHZ-LC-T3 OSZ, 48MHZ, CMOS/HCMOS/LVCMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874784
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDDV-48.000MHZ-LC-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 48mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: ASDDV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS / HCMOS / LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDDV-48.000MHZ-LC-T3, 3874784, 387-4784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.