Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILA-HSINK-STRIP-309X29X12MM-BLK KÜHLKÖRPER, LED, ALUMINIUM, 309X29X12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873059
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-HSINK-STRIP-309X29X12MM-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
INTELLIGENT LED SOLUTIONS
Zur Verwendung mit: LED-Streifen der Produktreihe ILS PowerLinear 6
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Außenhöhe: 12 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 17,66*
    € 27,02*
    € 8,95*
    ab € 18,18*
    € 29,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILS-XN05-S400-0058-SC211-W2.
    ab € 59,70*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILS-XC06-S380-SD111.
    ab € 38,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.