Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA IF-001 KONF. KABEL, USB-STECKER/M12-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872806
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     IF-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: -
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Steckverbinder Typ A: USB 2.0-A-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, OMEGA, IF-001, 3872806, 387-2806
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,80*
    € 77,64*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 63,21*
    € 81,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,64*
    € 92,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,03*
    € 91,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,27*
    € 88,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,27*
    € 81,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,80*
    € 71,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.