Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7SH08FU,LJ(CT AND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872335
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7SH08FU,LJ(CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SH
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, TC7SH08FU,LJ(CT, 3872335, 387-2335
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,21*
    Lager 139
    9175
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0402*
    € 0,5012*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5012*
    € 0,59643
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3171*
    € 0,37735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,506* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.