Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET 50HV24B562MN KONDENSATOR 0.0056UF 5KVDC, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3871639
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     50HV24B562MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
bedrahtet
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: HV Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 12.07 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 5600 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.89 mm
  • Produkthöhe: 14.22 mm
  • Produktlänge: 14.48 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 118,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,21*
    € 215,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,88*
    € 211,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,38*
    € 178,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,02*
    € 152,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,45*
    € 140,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.