Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET 30HV26B563KCM KONDENSATOR 0.056UF 3KVDC, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3871637
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     30HV26B563KCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
bedrahtet
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: HV Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 17.15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 56000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3 kV
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.89 mm
  • Produkthöhe: 19.81 mm
  • Produktlänge: 19.56 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 165,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,90*
    € 246,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,49*
    € 244,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,23*
    € 221,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,46*
    € 209,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 165,10*
    € 196,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.