Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-015-615 AC/DC-NETZTEIL, 15V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870351
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-015-615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: VTX-214-015 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 23.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Breite: 26.8 mm
  • Tiefe: 47.6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-015-615, 3870351, 387-0351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.