Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7W08FU,LF(T AND-GATTER, 2FACH, SSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870046
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7W08FU,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: TC7W
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, TC7W08FU,LF(T, 3870046, 387-0046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0852*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7792*
    € 0,92725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2785*
    € 0,33142
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.