Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7S08FU,LF(T AND-GATTER, 1FACH, SSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870031
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7S08FU,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12.5 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: TC7S
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, TC7S08FU,LF(T, 3870031, 387-0031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0346*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2508*
    € 0,29845
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1861*
    € 0,22146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.