Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7S08F,LF(T AND-GATTER, 1FACH, SSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870028
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7S08F,LF(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12.5 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: TC7S
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TOSHIBA, TC7S08F,LF(T, 3870028, 387-0028
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,25*
    € 0,27*
    Lager 139
    23980
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0916*
    € 0,7213*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7213*
    € 0,85835
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5322*
    € 0,63332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2898*
    € 0,34486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2593*
    € 0,30857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2002*
    € 0,23824
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6065* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.