Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP8540A-R56M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 0.56UH GESCH 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869833
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP8540A-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 560nh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 25 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 560 nH
  • Produktpalette: SRP8540A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 38 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.00297 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8.4 mm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 8.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP8540A-R56M, 3869833, 386-9833
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,78*
    2 Tage
    800
    1
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,38*
    Lager 139
    750
    1
    € 14,99*
    ab € 0,508*
    € 1,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.