Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK0EG0003S02001BJ CAPACITIVE TOUCH EVALUATION SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869758
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0EG0003S02001BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtasten
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Kapazitive Berührung, Näherungssensor
  • Lieferumfang des Kits: CPU-Board RX130, Touch-Anwendungsboard, USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: RX130
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 197,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,50*
    € 292,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,97*
    € 280,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,19*
    € 271,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,98*
    € 260,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 197,19*
    € 234,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.