Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F51136ADFM#3A MCU, 32 BIT, 32MHZ, LFQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869676
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F51136ADFM#3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller renesas
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RX, Produktreihe RX100, Gruppe RX113
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 46 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: RX
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F51136ADFM#3A, 3869676, 386-9676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.