Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 74LVC16244APAG8 PUFFER/TREIBER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869588
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     74LVC16244APAG8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Logikbaustein: Puffer/Treiber
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC16244A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416244
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, RENESAS, 74LVC16244APAG8, 3869588, 386-9588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,564*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.