Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 853S012AKILF TAKT-MULTIPLEXER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869534
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     853S012AKILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Takt-IC: VFQFN-EP
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Takt-/Datenmultiplexer
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • Frequenz: 3.2 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.