Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 6V49205BPAGI TAKTGENERATOR, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869527
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     6V49205BPAGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Anzahl der Ausgänge: 19 Ausgänge
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • Frequenz: 125 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.