Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 5PB1106PGGI8 TAKTPUFFER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869517
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     5PB1106PGGI8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Takt-IC: Taktpuffer
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Frequenz: 200 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,65*
    € 5,5335
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,9508
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.