Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHTH1500TZEB101M5A INDUKTIVITÄT, 100UH, 20%, 12.2A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865611
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHTH1500TZEB101M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 12.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: IHTH-1500TZ-5A Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 33.7 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0226 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, VISHAY, IHTH1500TZEB101M5A, 3865611, 386-5611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.