Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHTH1500MZEBR47M5A INDUKTIVITÄT 0.47UH, 20%, 134.8A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865601
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHTH1500MZEBR47M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 134.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: IHTH-1500MZ-5A Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 156.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 200 µohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, VISHAY, IHTH1500MZEBR47M5A, 3865601, 386-5601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.