Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38770-0105 REIHENKLEMME FINGERSCHUTZ 5P 2R 9.53MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865388
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38770-0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 9.53 mm
  • Produktpalette: 38770 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, molex reihenklemme, reihenklemmen, leiterplattenklemme 5 polig, Fingerschutz, Panelmontage, Steckverbinder, MOLEX, 38770-0105, 3865388, 386-5388
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 8,25*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,93*
    € 8,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    380020185
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Molex
    387236502
    ab € 0,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.