Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 63819-1375 POSITIONIERHILFE, 1.57MM-STIFT/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865159
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63819-1375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpzange Positionierhilfe
crimpzange positionierhilfe
Zur Verwendung mit: Ratschen-Crimpzange 63819-1300 von Molex
  • Produktpalette: 207128 Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anwendungsbereich Positionierhilfe: Crimpbare Stift- und Buchsenkontakte von Molex, 1.57mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Positionierer, Steckverbinder, Werkzeuge, MOLEX, 63819-1375, 3865159, 386-5159
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,56*
    € 70,51*
    Frei Haus
    ab € 73,27*
    € 94,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,51*
    € 83,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,39*
    € 80,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,90*
    € 68,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,51*
    € 63,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.