Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFE5U-45F-7BG256I FPGA, 350MHZ, CABGA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864489
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFE5U-45F-7BG256I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 44000 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.155 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: ECP5
  • RAM-Bits insgesamt: 351 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 44000
  • Bauform - Logikbaustein: CABGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 7
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 197 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 44000 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: CABGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.045 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 7
  • Prozesstechnologie: 40nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 197 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFE5U-45F-7BG256I, 3864489, 386-4489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,49*
    € 55,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,48*
    € 50,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.