Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LIF-MD6000-6UMG64I FPGA, 1MHZ, UCFBGA-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864482
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LIF-MD6000-6UMG64I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.465 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 5900 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: CrossLink
  • RAM-Bits insgesamt: 180 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 5900
  • Bauform - Logikbaustein: UCFBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 6
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 29 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 5900 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: UCFBGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: 6
  • Prozesstechnologie: 40nm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 1 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 29 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LIF-MD6000-6UMG64I, 3864482, 386-4482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.