Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 201846-0030 BUCHSENKONTAKT, 12-10AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864086
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     201846-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Gold
  • Produktpalette: MultiCat 201846 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, MOLEX, 201846-0030, 3864086, 386-4086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.