Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90156-0160 BUCHSENGEHÄUSE, 20POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864073
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90156-0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 20 polig
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 90119
  • Produktpalette: C-Grid III 90156
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 90156-0160, 3864073, 386-4073
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,57*
    € 0,948*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,29*
    € 6,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    90119-2110
    ab € 18,28*
    Zubehör
    Molex
    90120-0780
    ab € 14,28*
    Zubehör
    Molex
    90120-0940
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.