Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 51047-0800 STECKERGEHÄUSE, 8POS, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864045
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51047-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse molex
steckergehäuse
Rastermaß: 1.25 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihen 50125 &, 50133 von Molex
  • Produktpalette: PicoBlade 51047 Series
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 8-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 51047-0800, 3864045, 386-4045
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,169*
    € 0,347*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,192*
    € 0,568*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.