Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 22-55-2063 BUCHSENGEHÄUSE, 6POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863913
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-55-2063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 6polig
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder der Produktreihen 70058, 71851
  • Produktpalette: SL Series
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 22-55-2063, 3863913, 386-3913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,593*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    925370-3
    ab € 0,567*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    87631-2
    ab € 0,60*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    87631-1
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.