Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-00-0121 STIFTKONTAKT, 24-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863798
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5559, Mini-Fit TPA 30068 &, Mini-Fit BMI 42475 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5558 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker f, crimpstecker, molex crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-00-0121, 3863798, 386-3798
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0814*
    € 0,1198*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0663*
    € 0,2629*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,095*
    € 0,3031*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2629*
    € 0,31285
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    64016-0200
    ab € 126,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.