Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39100-2203 LÜSTERKLEMME, PANEL, 3POS, 2REIHEN, 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863513
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39100-2203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 12 mm
  • Produktpalette: 39100 Series
  • Nennstrom: 40 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lüsterklemme, lüsterklemme 3 polig, lüsterklemme, leiterplattenklemme 3-polig, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MOLEX, 39100-2203, 3863513, 386-3513
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    125
    € 14,99*
    ab € 0,719*
    € 2,13*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,11*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.