Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 87834-1019 STIFTLEISTE, 10POS, 2 REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863365
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87834-1019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: C-Grid 87834 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 87834-1019, 3863365, 386-3365
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 0,78*
    € 1,02*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 1,44*
    Lager 139
    2323
    1
    € 14,99*
    ab € 0,678*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    N2510-6002 RB
    ab € 0,97*
    Ähnlich
    3M
    N2510-6003 RB
    ab € 0,99*
    Ähnlich
    3M
    D2510-6002-AR
    ab € 1,07*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20505
    ab € 0,225*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5103308-1
    ab € 0,677*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5103309-1
    ab € 0,746*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5104338-1
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.