Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173109-0071 D-SUB-BUCHSE, 37POS, DC, LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862566
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173109-0071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Subwoofer
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 173109 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MOLEX, 173109-0071, 3862566, 386-2566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.