Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33CK512MP606-I/MR DSC, 100MHZ, 512KB, QFN-EP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861415
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK512MP606-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: QFN-EP
  • Produktpalette: dsPIC33C Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33CK512MP606-I/MR, 3861415, 386-1415
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 4,17*
    € 5,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,82*
    € 5,84*
    Lager 139
    92
    1
    € 14,99*
    ab € 4,23*
    € 7,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.